モルタル調×木目 モダンテイストなテレビ台 180cm幅

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60327560 品番SH-23-MM180-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

モルタル調×木目がモダンで洗練された雰囲気を演出!
アカシアを使用した前板が上品さをプラス。
AV機器をゆったり置ける収納スペースに引き出し収納や扉付き収納があるので
大容量で収納できます!
耐荷重が50kgあるので大型テレビも安心して置いていただけます!

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 材質天板:強化紙化粧板 / 本体:プリント化粧板 / 前板:アカシア集成材(ウレタン塗装)・強化紙化粧板 / 台輪:プリント化粧板 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)179.6×40×35
注意
※完成品
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,273 / 税込 ¥8,000
北海道地方数量1につき ¥11,819 / 税込 ¥13,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする