ヴィンテージ調のリフトアップセンターテーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60327578 品番 SH-23-VMOS-SHBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ヴィンテージ調のリフトアップセンターテーブル!
スタイリッシュなデザインでお部屋をオシャレ空間に!
リフトアップする天板が、日常の様々なシーンで大活躍します!
また天板の下に収納スペースがあり、お部屋スッキリ!
届いたらすぐ使える完成品です!

用途センターテーブル、ローテーブル、リフティングテーブル、応接用テーブルとして。 シャビーオークブラック 材質(本体)プリント化粧板 材質(天板)強化紙化粧板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)90×65×38〜59 材質(脚)オレフィン化粧板
注意
※完成品
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥7,728 / 税込 ¥8,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする