大理石調ダイニング5点セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60327630 品番 MRD-5-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

綺麗な大理石調のシートが部屋にオシャレさとクールな雰囲気を演出する大理石調ダイニング5点セット!
スタイリッシュなブラック脚と大理石調WH、GYの天板で高級感あります。
テーブル幅108cmの4人掛けでカップルやファミリーの方におすすめです。
テーブル、チェアは耐荷重100kgで丈夫でしっかりしています。
テーブル脚にはアジャスターが付いているので
ガタツキなど調整できます。

用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット・ダイニングセットとして。 セット内容テーブル×1台、チェア×4台 材質主材:スチール MDF グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:(約)108×68×72、イス:(約)40×30×43 材質(表面)加工:粉体塗装 PVC
注意
※組立時間:60分
※組立は2人以上で行って下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥5,455 / 税込 ¥6,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする