※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1c 接点材質銀に金・クロスバー接点 端子形状はんだづけ兼用タブ110端子 注文コード60328396 品番LW6MJ-2C14GGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は接点構成・接点材質・端子形状など260種類から選べます 他の種類を見る
取付穴径(Φmm)25.3 保護構造IP65 端子形状はんだづけ兼用タブ110端子 ノッチ角度(°)90 接点材質銀に金・クロスバー接点 接点構成1c ノッチ数2 動作方式各位置停止(手動) ランプ電圧(V)AC/DC24、AC/DC200/220 照光種別LED 操作部形状鍵操作形 照光色 材質(ベゼル)- ベゼルサイズ(mm)Φ28 鍵抜け左抜け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60328597
2017-09-04
用途:
出荷日程大変に遅延になり
GENSTEK 様 (製造業)

出荷日程を厳守してください。弊社が罰金を発生しました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする