曜日別特売
ダブルタイプ イカメタルリーダー ヤマリア(YAMASHITA) 60328436

ダブルタイプ イカメタルリーダー ヤマリア(YAMASHITA) 60328436
ダブルタイプ イカメタルリーダー ヤマリア(YAMASHITA) 60328436
ダブルタイプ イカメタルリーダー ヤマリア(YAMASHITA) 60328436
ダブルタイプ イカメタルリーダー ヤマリア(YAMASHITA) 60328436
ダブルタイプ イカメタルリーダー ヤマリア(YAMASHITA) 60328436

イカメタルリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(2組×1パック)注文コード60328436品番ダブルタイプ
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

【アタリが明快】エダス部分を糸の伸びが少ないエステルラインを採用することで、イカの小さなアタリも伝達。【ガイドに巻き込んでも安心、チチワ仕様】道糸接続部分がチチワ仕様なので、ガイドに巻き込んでも安心です。【取り出しワンタッチ、スプール仕様】夜の船上でもワンタッチで取り出せるスプール仕様。

用途
シチュエーションに応じて選べるイカメタルリーダー
長さ(cm)【エダス】上下5全長(cm)【仕掛】150入数2組号数【エダス】4号幹糸3号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする