曜日別特売
ダブルタイプ オモリグリーダー ヤマリア(YAMASHITA) 60328461

ダブルタイプ オモリグリーダー ヤマリア(YAMASHITA) 60328461
ダブルタイプ オモリグリーダー ヤマリア(YAMASHITA) 60328461
ダブルタイプ オモリグリーダー ヤマリア(YAMASHITA) 60328461
ダブルタイプ オモリグリーダー ヤマリア(YAMASHITA) 60328461
ダブルタイプ オモリグリーダー ヤマリア(YAMASHITA) 60328461

オモリグリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(2組×1パック)注文コード60328461品番ダブルタイプ
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

【アタリが明快】エダス部分を糸の伸びが少ないエステルラインを採用することで、イカの小さなアタリも伝達。【ガイドに巻き込んでも安心、チチワ仕様(シングルタイプを除く)】道糸接続部分がチチワ仕様なので、ガイドに巻き込んでも安心です。【取り出しワンタッチ、スプール仕様】夜の船上でもワンタッチで取り出せるスプール仕様。

用途シチュエーションに応じて選べるオモリグリーダー長さ(cm)【エダス】上5・下65全長(cm)【仕掛】170入数2組号数【エダス】4号幹糸4号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする