パラゴン(R) 8000シリーズ 業務用除霜制御装置

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60328515 品番8045-20
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

Paragon(R)8000シリーズ商業霜取り制御は、自動霜取り機能を提供するために、業務用冷凍庫および冷蔵庫向けに設計されています。これらは、電気霜取りヒーター、高温ガス、コンプレッサーオフサイクルなど、さまざまなタイプの霜取りシステムに対応します。
開始時間。温度、圧力、または時間終了モデルが利用可能
ハイアンペアスイッチ接点:40アンペア、2HP
ポジティブスライダーバースイッチの設計により、ポジティブな電気的接触が保証され、汚染物質の接触面を拭きます
温度または圧力終端モデルは、外部温度または圧力装置を使用した霜取り終端用に設計されています
ヘビーデューティ同期設計駆動モーター
3種類の接点構成から選択可能
霜取り開始の頻度は1日1回から6回まで調整可能で、各霜取り動作の間隔は最小でも4時間必要です。
バックアップの霜取り終了時間は、2分単位で4〜110分の範囲で調整可能です。
底面・背面・側面にノックアウト穴を備えたヘビーデューティー仕様のスチール製筐体。掛け金と南京錠で施錠可能。
すべての8240モデルには、R12、R22、R502用に36〜110ポンドで調整可能なカットイン圧力ダイヤルが搭載されています

用途
機器、システムの温度管理
8045シリーズ電気熱、高温ガス、またはコンプレッサーシャットダウン霜取り、50Hzが利用可能
仕様ヘビーデューティースチール その他【高圧遮断(高圧で開放)】3.5 (1.6) / 【Switch Arrangement for Contacts 1-3】オープン 備考【認証評価】UL 定格120-240V AC、690VAパイロットデューティ、40アンペア、2HP(極あたり) 時間【霜取りの長さ】4-110分 電気定格208-240V AC, 60 Hz; 208-240V AC, 50 Hz スイッチ構成【接点 3-N 】無し、【接点2-4】閉回路
注意
※適合製品・用途を必ず確認すること
※ 製品は特定の型式やモデルに対応して設計されています。誤った型番や他社製品への流用は機能不全や安全性の問題を引き起こす可能性があります。
※取扱説明書および技術仕様書に従って設置・交換を行うこと
※ 製品ごとに推奨される取り付け方法や調整方法が異なります。不適切な設置は故障や事故の原因となります。
※高温部品に対する取り扱い注意
※ 火炎センサーやイグナイター等は1800°F(約982℃)までの高温に耐える部品です。火傷防止のため通電中および直後の取り扱いには十分注意してください。
※ガス製品は専門資格を有する技術者による設置が必要
※ ガスバルブ、熱磁気安全弁などは誤った取り付けが重大な事故につながるため、必ず有資格者が作業を行ってください。
※感知センサーの誤動作防止
※ 火炎検出器や熱電対などのセンサー類は、埃、油、腐食などによって性能が劣化する可能性があります。定期的な点検と清掃を行ってください。
※電気定格・電圧仕様の確認
※ 電動サーモスタットやトランス、コントロール装置などは指定された電圧仕様(例:24V、120V、240V)に従って使用してください。誤電圧使用は火災や故障の原因になります。
※冷凍・空調系制御機器の取付環境に注意
※ Ranco製温度制御装置などは、設定温度範囲や湿度条件を超える環境で使用すると誤作動する可能性があります。
※バッテリー内蔵製品は定期的に電池交換を行うこと
※ RS8110やRS9220などのデジタルサーモスタットには電池交換アラートがあります。長期間無交換のまま使用すると動作不良の原因になります。
※消耗部品(フィルター、熱電対等)の定期的な交換を推奨
※ 性能維持および機器寿命のため、定期的に消耗品を点検・交換してください。
※誤接続防止のためコネクター形状・配線指示に従うこと
※ サーモパイルやソレノイドコイルの接続時は、ピンアサインや極性に注意し、誤接続による焼損事故を防止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする