AL40-N06B-23-D AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC 60328698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード60328698品番AL40-N06B-23-D
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様油排出口:ドレンコック付ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付材質(ケース)金属流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa、℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする