単体画像
カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
コーヒー達人・ペリカン1L BK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1000mL)
注文コード
60329651
品番
52303
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
太くも細くも注げるプロも認めるユニークな注ぎ口は自分好みのコーヒーを抽出できます。
プロも認めるユニークな注ぎ口です。
材質
ホーロー
色
ブラック
質量(g)
755
底径(Φmm)
接地:約95
満水容量(L)
1
注意
※火にかけると取っ手が熱くなります。ご注意ください。
※強火にかけますと、ノズル付け根も熱せられ、お湯が飛び散る恐れがあります。
※ガス台でご使用の際、バランスが悪い場合は金網の上に乗せてご使用ください。
※吹きこぼれ防止のため適量(7〜8分目)にてご使用ください。