寸法図

いすゞ2 アルミ縞板 あおりプロテクションカバー JB(日本ボデーパーツ工業) 60329845 いすゞ2 アルミ縞板 あおりプロテクションカバー JB(日本ボデーパーツ工業) 60329845 いすゞ2 アルミ縞板 あおりプロテクションカバー JB(日本ボデーパーツ工業) 60329845

アルミ縞板 あおりプロテクションカバー

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60329845 品番いすゞ2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

荷役作業時に傷つきやすい、あおり上部を保護します。
豊富や種類で様々なメーカー純正鉄製あおりや、アルミブロックの厚み・段差に適合します。

材質アルミ(A5020-H112) 長さ(mm)2400 厚さ(mm)2.5 本体寸法(mm)57×55.5×80 適合寸法(mm)あおり:W50×H77.5
注意
※加工の作業上、アルミの縞部分に折り目の線や少量のキズが入ります。又、生産の都合上、連結部分の縞目にズレが生じますので、予めご了承ください。
※各車両メーカー向けの設定をしていますが、車両によっては適合しない場合があります。必ず車両側のあおり上部の厚みや段差までの距離を確認し、合致するものを選定してください。
※各種ラッシングレールがトップのあおりには取り付けできません。
※取り付けに関する、ビスなどの部品は入っておりません。
※本製品はスベリ止めではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
現場作業時
建設業・工事業

このプロテクションカバーは非常に丁寧な仕上げがされており非常に満足しました。また輸送時にも傷がつかないように丁寧な梱包で良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする