本体
津田駒工業
津田駒工業の バイス
津田駒工業の バイス本体
メカ増力マシンバイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60330071
品番
Vi-1222
参考基準価格(税別)
¥311,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
幅(mm)
【ガイドブロック】18h7【口金】125
質量(kg)
34
高さ(mm)
【口金】50
取付高(mm)
【ワーク取付面】95
最大開き(mm)
【口金】220〜224
締付け能力
最大3t
縦(mm)
502
最大締付力(kN)
30