オーム電機
オーム電機の 環境測定(自然環境/安全環境)
オーム電機の アルコールチェッカー
オーム電機の アルコールチェッカー本体
デジタル表示 アルコールチェッカー 携帯ポーチ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60330116
品番
HB-A04-W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
バックライト付
見やすいデジタル表示
フ〜ッとひと吹き簡易測定
携帯に便利なポーチ付き
付属品
保証書付取扱説明書、収納用ポーチ
仕様
測定準備時間:10〜30秒
材質
ABS樹脂、PMMA
測定範囲
呼気中アルコール濃度:0.000〜0.950mg/L(0.025mg/L未満は0.000mg/L表示)
使用温度範囲(℃)
10〜40(結露なきこと)
電源(V)
DC3 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
最小表示
0.025mg/L
本体質量(g)
約33(電池含まず)
測定精度
+0.15/−0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時)
測定時間
3〜5秒
センサー
半導体ガスセンサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)41×106×15
電池
単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)
寿命
センサー:購入後1年経過またはセンサー検知回数1000回以上になった場合(どちらか早い方)
電池寿命
約3ケ月(1日1回測定した場合)
保管温度範囲(℃)
0〜40(結露なきこと)
取扱説明書:
(1.64MB)
注意
※「測定精度」の範囲は、工場出荷時の自主基準検査によるものです。様々な異なる環境や経年により、「測定精度」の範囲外の数値が表示される場合があります。
※ 本製品は飲酒運転の可否を判定する機器ではありません。