曜日別特売
CD-OEC1 A-2 超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター(DLCコーティング) 大洋ツール 60330351

超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター(DLCコーティング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長50注文コード60330351品番CD-OEC1 A-2
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。高密着力・高耐久性に優れたDLCコーティングを採用。

用途アルミ材質超硬Z20全長50刃数1刃長2.01刃形右刃右ネジレ表面処理DLCコーティング柄径(Φ)3コーナーR(mm)0.2面取【R】0.25太径D(Φmm)3.73元径(mm)2.43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする