大洋ツール
超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター(DLCコーティング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
全長
55
注文コード
60330536
品番
CD-OEC1 V-3
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。高密着力・高耐久性に優れたDLCコーティングを採用。
用途
アルミ
材質
超硬Z20
全長
55
刃数
1
刃長
7.6
刃形
右刃右ネジレ
表面処理
DLCコーティング
柄径(Φ)
10
コーナーR(mm)
0.8
面取
【R】0.5
太径D(Φmm)
14.6
元径(mm)
9.24