PBKH-30-80 ABCパーツ 篠原電機 60330649 PBKH-30-80 ABCパーツ 篠原電機 60330649 PBKH-30-80 ABCパーツ 篠原電機 60330649

ABCパーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60330649 品番 PBKH-30-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

1.取付穴Φ22、Φ30をラインアップしました。
2.奥行寸法を2種類からお選びいただけます。
3.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。
4.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。
5.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。 (ねじは付属しません)

用途表示灯や押ボタンスイッチ・セレクタスイッチなどの操作用機器の取り付け金具としてご使用ください。 質量(g)104 寸法A(mm)80 寸法B(mm)30.5 材質(カバー)AS樹脂(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)POM グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする