TCKH-44D ABCパーツ 篠原電機 60330676 TCKH-44D ABCパーツ 篠原電機 60330676

ABCパーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60330676 品番 TCKH-44D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。
2.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。
3.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)

用途48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。 材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 厚さ(mm)1.6 質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)48×48 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする