DHホルダー(ブランクタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60330895 品番DH-60100B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

1.52〜53mm幅のノイズフィルタなどにも対応できるサイズです。
2.ご使用のブレーカや機器・金具に合わせてタップ穴や丸穴加工ができます。
3.バーリングを施さなくてもねじ山を確保できるように、板厚は2.3mmです。
4.この金具を使用すれば中板に機器を直接取り付ける必要はありません。
1箇所の固定ねじを締め付けるだけで、DINレールの任意の位置に固定できます。
5.取付ビスに皿小ねじを採用(ねじ穴を落し加工)し、取付面をフラットにしています。

用途DINレールに各種機器を取り付ける際の補助金具としてご使用ください。 お客様側で任意にタップ穴加工を施して各種機器を取り付けられます。 材質鋼板製 厚さ(mm)2.3 質量(g)133 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする