曜日別特売
WJ-701J(WH) 突っ張りトレイ4段ラック YAMAZEN(山善) 60331681

WJ-701J(WH) 突っ張りトレイ4段ラック YAMAZEN(山善) 60331681
WJ-701J(WH) 突っ張りトレイ4段ラック YAMAZEN(山善) 60331681
WJ-701J(WH) 突っ張りトレイ4段ラック YAMAZEN(山善) 60331681
WJ-701J(WH) 突っ張りトレイ4段ラック YAMAZEN(山善) 60331681
WJ-701J(WH) 突っ張りトレイ4段ラック YAMAZEN(山善) 60331681
WJ-701J(WH) 突っ張りトレイ4段ラック YAMAZEN(山善) 60331681

突っ張りトレイ4段ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60331681品番WJ-701J(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

押し入れ、キッチン、洗面所、玄関、出窓…高さ98-160cm以内で隙間収納
上下の固定盤は4×6.5cmのコンパクト。このサイズがあればどこでも突っ張り可能
実用新案取得のワンタッチ突っ張り構造
トレイ・フックの高さ・向きは自在に調整可能
長方形トレイはタオル掛け・フック掛けも

材質スチールパイプ、ゴム、ポリプロピレン、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー耐荷重(kg)全体9 (ミニトレイ約1、ミニフック約4、長方形トレイ1個につき約2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×30×98~160
取扱説明書:(1.54MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする