YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の テント倉庫
YAMAZEN(山善)の 防災用ドームテント
ワンタッチテント 防災 着替えテント 縦でも横でも使える2WAY タテ・ヨコどっちもテント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60331690
品番
YTYー215OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
バスケットに入れる
タテでもヨコでも使える2WAYテント
ワンタッチで簡単に設置可能
簡易トイレの設置に、ちょっとした着替えに、避難所の寝床として!
小窓2か所で換気が可能
小物(軽量)をかけられるベルト付き
用途
防災テントとして。アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ ポップアップテント 簡易トイレ 避難所
付属品
ロープ×4本、ペグ×4本
材質
生地:ポリエステル、フレーム:金属(スチール)
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×90×215
収納時寸法(cm)
直径60
商品説明動画
参考になった