D-1200J ディープケース(仕切りなし) 明邦化学 60353484 D-1200J ディープケース(仕切りなし) 明邦化学 60353484 D-1200J ディープケース(仕切りなし) 明邦化学 60353484 D-1200J ディープケース(仕切りなし) 明邦化学 60353484

ディープケース(仕切りなし)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60353484 品番 D-1200J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

仕切板を使用しないフリータイプ。
変形品やかさ張る道具をガッツリ収納するのに便利なタイプ。

適合バケットマウスBM-7000にシステム収納可能 寸法(mm)255×190×60 本体寸法(mm)255×190×60 材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)なし 仕切りなし RoHS指令(10物質対応)対応 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60353448
2026-02-27
用途:
小物整理

開け閉めがもう少し硬くてもよいが、手ごろな大きさで収納したいものがぴたり収まってよい。

2025-04-08
用途:
特殊工具ケース
製造業

しっかりした素材で丈夫そうです。
留め具も片手で一回で閉まります。

2024-10-24
用途:
パーツ収納
不動産業

しっかりした材質で深さを含めたサイズ感がとても良く使いやすいです。

2023-06-13
用途:
文具の収納
その他業種

よく使う文具を入れて手元に置いております。片手でぱっと開けられるのでとても便利です。このメーカーのケースは10以上使っておりますが、開けやすさ、持ちやすさとても良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
60353448
2023-03-04
用途:
孫のミニカー入れに使用しています。
その他業種

ワンタッチで閉めることができるのがいいところですね。

対象商品:
60353484
2022-01-29
用途:
可もなく不可もなし

まあまあ丈夫で思った通り安心しました。
予想した通りの製品で良い意味で可もなく不可もなしでしょうか。

対象商品:
60353448
2020-08-28
用途:
部品入れに使用
サービス業

前にも使用していて丈夫なところがよい。開閉のし易さもよい。

対象商品:
60353448
2024-12-05
用途:
自動車整備

電球の保管に使用したくて購入しました。電球の10個入りの箱ごと入ればと思いましたが、少し小さいでした。なかなかぴったりのモノが見つかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする