PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の ラップ・消耗品・食品包材
PackStyle(パックスタイル)の 食品容器
PackStyle(パックスタイル)の 汎用カップ
PS BPコンビカップ2M 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
60353536
品番
463529
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
食べ比べという新発想。
商品タイプ
本体
高さ(mm)
49
長辺(mm)
210
短辺(mm)
120
材質
A-PET
色
クリア
サイズ
2M
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
商品説明動画
2つの味を食べ比べできる コンビカップ2M
参考になった