PackStyle(パックスタイル)
PS トリオカップ 本体
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
1袋(50枚)
1ケース(50枚×18袋)
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
60353642
品番
534552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ちょっとだけ色々食べたい。3点盛におすすめ! 電子レンジOK
材質
PPフィラー
色
ブラック
高さ(mm)
30
短辺(mm)
163
長辺(mm)
180
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
商品説明動画
3種のメニューを少しずつ盛り付け トリオカップシリーズ
参考になった