曜日別特売
534553 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 60353658

534553 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 60353658
534553 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 60353658
534553 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 60353658
534553 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 60353658
534553 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 60353658
534553 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 60353658
534553 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 60353658
534553 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 60353658
534553 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 60353658
534553 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 60353658

PS トリオカップ 本体

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)
ホワイト
内容量1袋(50枚)注文コード60353658品番534553
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ちょっとだけ色々食べたい。3点盛におすすめ! 電子レンジOK

材質PPフィラーホワイト高さ(mm)30短辺(mm)163長辺(mm)180
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品説明動画

3種のメニューを少しずつ盛り付け トリオカップシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60353642
2025-08-07
用途: テイクアウト
飲食業

思ったよりは小さかった。
写真のチャーハンは2口位なのかな?
でも3種類入るのは良かったです。
前菜に最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする