PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の ラップ・消耗品・食品包材
PackStyle(パックスタイル)の 紙皿・ドリンク関連商品
PackStyle(パックスタイル)の 紙コップ
PS 紙コップ 白無地
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
60354114
品番
286216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ホット・コールド両方に使用出来ます。紙製ですので焼却が簡単です。試飲カップとしてご使用出来ます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
139
¥
153
税込
材質
紙
容量(mL)
58
入数
100
直径(Φmm)
52
高さ(mm)
51
容量(オンス)
2
底径(Φmm)
35
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。