曜日別特売
470092 PS BPフルーツ2L PackStyle(パックスタイル) 60354218

470092 PS BPフルーツ2L PackStyle(パックスタイル) 60354218
470092 PS BPフルーツ2L PackStyle(パックスタイル) 60354218
470092 PS BPフルーツ2L PackStyle(パックスタイル) 60354218
470092 PS BPフルーツ2L PackStyle(パックスタイル) 60354218

PS BPフルーツ2L

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100枚)
ムラサキ
内容量1袋(100枚)注文コード60354218品番470092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手切れ防止のセーフティエッジ加工。深しぼりタイプなので、フルーツだけでなく精肉や鮮魚にもご使用いただけます。紙トレーに比べてフチが太く、強度に自信があります。

材質PP・PSムラサキサイズ2L高さ(mm)46短辺(mm)128長辺(mm)228再生材使用率(%)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品説明動画

種類豊富なフルーツ容器 BPフルーツシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60354175
2020-04-07
用途: 出荷梱包
農・林・水産業

デコポンを個入れるのにちょうどよい大きさです。
黄色いキャップをかぶせるとかわいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする