曜日別特売
470089 PS BPフルーツ2M PackStyle(パックスタイル) 60354288

470089 PS BPフルーツ2M PackStyle(パックスタイル) 60354288
470089 PS BPフルーツ2M PackStyle(パックスタイル) 60354288
470089 PS BPフルーツ2M PackStyle(パックスタイル) 60354288
470089 PS BPフルーツ2M PackStyle(パックスタイル) 60354288

PS BPフルーツ2M

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100枚)
ムラサキ
内容量1袋(100枚)注文コード60354288品番470089
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質PP・PSムラサキサイズ2M高さ(mm)46短辺(mm)114長辺(mm)214再生材使用率(%)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品説明動画

種類豊富なフルーツ容器 BPフルーツシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60354245
2025-10-02
用途: 桃と梨の出荷用
製造業

このサイズが一番使いやすいのですが、一時販売停止となっており困ってました。販売再開との表示が出たので、来年用にまとめて購入しました。

対象商品 : 60354288
2024-07-27
用途: 作物の出荷資材
箱山農園農・林・水産業

カラートレイを探していた時に、ネット検索を
していたら、御社の商品に目が止まりました。
サイド感もちょうど良い大きさだと思います。
改善希望としては、もう少しサイズ設定の種類を
選べるようにしていただけたら用途に応じた
使い方で選べるようになるので嬉しいです。

対象商品 : 60354227
2024-09-07
用途: 果物用パックに使った
農・林・水産業

見た目より使い勝手が悪かった。寸法表示を増やしてほしい。

対象商品 : 60354254
2020-04-07
用途: 出荷梱包
農・林・水産業

落ち着いたグリーンなのでミカンの色が映えます。
高級感がでてよく売れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする