PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の ラップ・消耗品・食品包材
PackStyle(パックスタイル)の 食品容器
PackStyle(パックスタイル)の 青果・農産容器
PS BPフルーツ4L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
色
イエロー
注文コード
60354333
品番
510553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・再生材使用率・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP・PS
色
イエロー
サイズ
4L
高さ(mm)
47
短辺(mm)
210
長辺(mm)
210
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
商品説明動画
種類豊富なフルーツ容器 BPフルーツシリーズ
参考になった