534549 PS エコテトラ PackStyle(パックスタイル) 60354735 534549 PS エコテトラ PackStyle(パックスタイル) 60354735 534549 PS エコテトラ PackStyle(パックスタイル) 60354735

PS エコテトラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 60354735 品番 534549
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ついつい手に取りたくなる耐熱揚物袋。ヒートシール性がある為、熱シールにも対応しています。

材質HSP・紙 寸法(mm)150×180 未晒 短辺(mm)150 長辺(mm)180
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品説明動画

レンジOK!中身の見える惣菜袋 エコテトラの紹介
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60354735
2021-11-05
用途:
焼き菓子の包装
その他業種

使いやすい大きさです。ヒートシール出来て良い商品です。

2021-06-01
用途:
からあげを加熱什器で販売するため
セブン-イレブン福岡薬院3丁目店 様 (卸売・小売業)

からあげを加熱什器で、販売するのに使用しました。お客様の目を引く包装でなおかつ提供しやすかったです。油も気になりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする