PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の ラップ・消耗品・食品包材
PackStyle(パックスタイル)の 食品用袋・包材
PackStyle(パックスタイル)の パン・菓子用袋
PS エコテトラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
60354787
品番
559670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
従来品(エコテトラ)より容量が約1.5倍入ります。フードパックではできない立体感を演出できます。耐熱性、耐油性、省スペース性にも優れています。カキフライ250g
材質
未晒原紙/HSPET、OPET/HSPET
寸法(mm)
170×200
色
未晒
短辺(mm)
170
長辺(mm)
200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
商品説明動画
レンジOK!中身の見える惣菜袋 エコテトラの紹介
参考になった