PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 袋・ラッピング用品
PackStyle(パックスタイル)の レジ袋
PS リユースレジ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
60354805
品番
427506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ベーシックなレジ袋をラインナップ。厚さ:0.023mm
材質
HDPE
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.023
サイズ
3L
高さ(mm)
580