PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 袋・ラッピング用品
PackStyle(パックスタイル)の レジ袋
PS レジ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
色
乳白
サイズ
LL
注文コード
60354832
品番
427504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなレジ袋をラインナップ。
色
乳白
サイズ
LL
マチ(mm)
150
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.017
材質
HDPE
高さ(mm)
540