PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 袋・ラッピング用品
PackStyle(パックスタイル)の レジ袋
PS レジ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
色
乳白
サイズ
M
注文コード
60354857
品番
427502
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなレジ袋をラインナップ。
色
乳白
サイズ
M
マチ(mm)
125
幅(mm)
215
厚さ(mm)
0.012
材質
HDPE
高さ(mm)
430