PS レジ袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 乳白 サイズS 注文コード60354875 品番427499
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックなレジ袋をラインナップ。

乳白 サイズS マチ(mm)110 幅(mm)180 厚さ(mm)0.012 材質HDPE 高さ(mm)380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60354814
2018-06-12
用途:
レジ袋
ヒロジ調剤薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

表面がツルツルではなく、極少のブツブツがあるので、
 袋に物を入れるとき、非常に役に立ちます。
 これ以上のレジ袋は、まずありえないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする