PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 出荷・包装資材
PackStyle(パックスタイル)の 袋
PackStyle(パックスタイル)の 防曇袋(ボードン袋)
PS OPP防曇袋穴4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000枚)
注文コード
60355015
品番
460810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
日本国内にて製袋。シール強度と透明度に自信あり!
穴数
4
材質
OPP
長辺(mm)
270
短辺(mm)
180
厚さ(mm)
0.02
サイズ(号)
10号
サイズ
10号
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。