PS OPP防曇袋穴4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000枚) 注文コード 60355033 品番 460812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

日本国内にて製袋。シール強度と透明度に自信あり!

穴数4 材質OPP 長辺(mm)340 短辺(mm)230 厚さ(mm)0.02 サイズ(号)12号 サイズ12号
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする