曜日別特売
463528 PS BPアソートボックス2P取手付 PackStyle(パックスタイル) 60355618

463528 PS BPアソートボックス2P取手付 PackStyle(パックスタイル) 60355618
463528 PS BPアソートボックス2P取手付 PackStyle(パックスタイル) 60355618

PS BPアソートボックス2P取手付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10枚)
内容量1袋(10枚)注文コード60355618品番463528
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

BPフルーツが2個セットできます。

材質本体:ダンボール、蓋:A-PET、取手:PE高さ(mm)112短辺(mm)232長辺(mm)266ナチュラル
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする