PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 袋・ラッピング用品
PackStyle(パックスタイル)の 紙袋
PackStyle(パックスタイル)の 角底袋/マチ付き袋
PS SHバッグ 角底
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
60355645
品番
488177
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
クラシカルなペーパーバッグで売り場演出。
高さ(mm)
120
材質
紙
短辺(mm)
95
長辺(mm)
180
柄
MS緑
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
商品説明動画
クラシカルでおしゃれなペーパーバッグ SHバッグシリーズ
参考になった