PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 袋・ラッピング用品
PackStyle(パックスタイル)の 紙袋
PackStyle(パックスタイル)の 角底袋/マチ付き袋
PS SHバッグ 舟底
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
60355672
品番
488176
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
クラシカルなペーパーバッグで売り場演出。
高さ(mm)
145
材質
紙
短辺(mm)
90
長辺(mm)
215
柄
MS赤
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
商品説明動画
クラシカルでおしゃれなペーパーバッグ SHバッグシリーズ
参考になった