PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の ポリ袋・ゴミ袋
PackStyle(パックスタイル)の ポリ袋(ゴミ袋)
PS ゴミ袋 PSH-4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
60356765
品番
427546
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
業種問わず使えるゴミ袋
容量(L)
90
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
材質
HDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000