PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の ポリ袋・ゴミ袋
PackStyle(パックスタイル)の ポリ袋(ゴミ袋)
PS ゴミ袋 PSL-13
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
60356808
品番
427550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
業種問わず使えるゴミ袋
容量(L)
70
色
透明
厚さ(mm)
0.035
材質
LDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900