550682 PS 短靴 シェフグリップ PackStyle(パックスタイル) 作業靴 スニーカー 60356844

PS 短靴 シェフグリップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック サイズ(cm)22 注文コード60356844 品番550682
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズ28種類から選べます 他の種類を見る

抜群の耐滑性で転倒事故防止!耐油底・抗菌・防臭・ゆったり幅広。独立行政法人労働安全衛生総合研究所 安全靴・作業靴技術指針による耐滑区分 最高耐滑区分5取得品。

サイズ(cm)22 ブラック 形状ローカット 種類作業靴 材質(甲被)合成皮革 材質(底部)合成ゴム 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品説明動画

抜群の耐滑性と耐油底!シェフグリップシリーズの紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
キッチン用
飲食業

自分用に購入
きつくて入らなかった
コックシューズって普通ゆったりできているのに…
返品するのに送料かかる
靴はもう買わないことにした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする