PS 短靴 シェフグリップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック サイズ(cm)23.5 注文コード60356878 品番550685
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズ28種類から選べます 他の種類を見る

抜群の耐滑性で転倒事故防止!耐油底・抗菌・防臭・ゆったり幅広。独立行政法人労働安全衛生総合研究所 安全靴・作業靴技術指針による耐滑区分 最高耐滑区分5取得品。

サイズ(cm)23.5 ブラック 形状ローカット 種類作業靴 材質(甲被)合成皮革 材質(底部)合成ゴム 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品説明動画

抜群の耐滑性と耐油底!シェフグリップシリーズの紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
キッチン用
飲食業

自分用に購入
きつくて入らなかった
コックシューズって普通ゆったりできているのに…
返品するのに送料かかる
靴はもう買わないことにした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする