曜日別特売
550686 PS 短靴 シェフグリップ PackStyle(パックスタイル) 60356887

PS 短靴 シェフグリップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード60356887品番550686
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

抜群の耐滑性で転倒事故防止!耐油底・抗菌・防臭・ゆったり幅広。独立行政法人労働安全衛生総合研究所 安全靴・作業靴技術指針による耐滑区分 最高耐滑区分5取得品。

サイズ(cm)24ブラック形状ローカット種類作業靴材質(甲被)合成皮革材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー

商品説明動画

抜群の耐滑性と耐油底!シェフグリップシリーズの紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: キッチン用
飲食業

自分用に購入
きつくて入らなかった
コックシューズって普通ゆったりできているのに…
返品するのに送料かかる
靴はもう買わないことにした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする