ねこタイマー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60363634 品番T-568WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

<キュートなねこタイマー>
ねこのモチーフのかわいいタイマー。
キッチンや机の上に置けば、料理も勉強も楽しくできそうですよね。
かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。
セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、ストップウォッチのように
経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。3つのボタンで操作も簡単で手軽に使えます。
本体は立てて置いたり、冷蔵庫など磁石がくっつくところに貼ったり、
ストラップをつけて首から提げたりシーンに合わせてご利用いただけます。
<便利で可愛いしっぽ>
しっぽに輪ゴムをかけておけます。
<磁石付だから邪魔になりません>
背面には磁石がついているので、冷蔵庫などにつけて使えます。

ホワイト 質量(g)38 表示方式液晶デジタル4桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×27×67 表示形式デジタル 使用電池アルカリボタン電池LR44×1 設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着 アラームセット時間99分59秒 アラーム警鳴時間(秒)60 動作温度範囲(℃)0〜40 カウント時間99分59秒 カウントダウン機能 カウントアップ機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
研究時のタイマーとして
教育・研究機関

見た目は、可愛いです。
首がけ用に使用予定で購入しましたが、ちょっとバランスが悪いので、頭側が上にきてします。
あと、磁石がちょっと弱いです。

対象商品:
60363634
2022-12-03
用途:
事務用
コスモソリューション 様 (サービス業)

猫のデザインの普通のタイマーです。デスク上の置いて使うのに丁度よい形です。

対象商品:
60363634
2019-06-12
用途:
ビンゴ大会の景品
有限会社フクモト・ロジスティック・システム 様 (運輸・通信業)

機能は問題ない。可愛らしいデザインなので、ビンゴ大会の景品に喜ばれそう。値段も手頃でよい。

1人が参考にしています
対象商品:
60363643
2019-08-09
用途:
水槽の水張り

見た目が可愛くて購入しましたが、電池の接触が悪いのか音がとても低かったり画面に文字が出ず トントンと軽く叩くと出たりで余り役に立ちません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする