石黒金属
石黒金属の 除草具
石黒金属の 草削り
草かきタワシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60363704
品番
KP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
円形状のフチのギザ爪で土ごと削り根を起こして草抜きします。
円形状だから、全ての面と角度からで草をカキ取れます。
プラスチックグリップにステンレス製の爪だからお手入れも簡単!
全長(mm)
235
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×35×238
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
注意
※使用上の注意をよく読んでお使い下さい。