石黒金属
石黒金属の 除草具
石黒金属の 雑草抜き
草抜きカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60363756
品番
KP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
壁際や隙間の雑草切りに。雑草を根元から刈り取る!通常の雑草は鎌として刈り取り、壁際は刃の背部で押し切る2ウェイタイプ!
全長(mm)
170
質量(g)
46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×10×170
材質(刃)
ステンレス特殊鋼
材質(ハンドル)
ポリプロピレン