石黒金属
石黒金属の 土農具
石黒金属の スコップ
フィットグリップ根切付移植鏝
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60363844
品番
FG-2W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。深さを測れる目盛付。先端根切付。
材質
スチール(クロームメッキ仕上げ)
全長(mm)
285
種別
細
質量(g)
127
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×55×285
材質(ハンドル)
タモ材