石黒金属
石黒金属の 除草具
石黒金属の 雑草抜き
フィットグリップテコ付根起し
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60363878
品番
FG-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。芝生や花壇等の雑草抜きに。テコ付でらくらく草抜き。
全長(mm)
310
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×55×310
材質(刃)
スチール(クロームメッキ仕上げ)
材質(ハンドル)
タモ材