石黒金属
石黒金属の 土農具
石黒金属の クマデ/根かき
フィットグリップ5本爪板レーキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60363887
品番
FG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。草取りや土ならしに。
材質(本体)
スチール(クロームメッキ仕上げ)
全長(mm)
270
質量(g)
132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×70×275
材質(ハンドル)
タモ材
爪数
5