フィットグリップ根さばき

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60363896 品番FG-14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。根ほぐし作業に。

材質(本体)スチール(クロームメッキ仕上げ) 全長(mm)270 質量(g)104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×65×270 材質(ハンドル)タモ材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60363896
2022-04-26
用途:
洋ラン類の植え替え時に
その他業種

名前がわからず、欲しくても買えなかったこの商品、根さばきって言うんですね。別の物を探していた時にこの商品の写真を見て、あ、これだ、って思ってすぐ注文しました。今年の植え替えに間に合って早速使ってみました。あるとないじゃあ大違いです。しかも、名前どおりグリップのフィット感がなかなかいいんですよ。きっと植物もしっかり根っこをほぐされて、また気持ちよく根っこを伸ばせるんじゃないかと思いました。植え替え作業の多い方にはお勧めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする